Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - Bjmi6-Barrettes de Jonction 10 Pôles

Te Entrelec - Bjmi6-Barrettes de Jonction 10 Pôles

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 110 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591766677

Réf. Sonepar

00026176667

Réf. Fournisseur

1SNA176667R0400

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle

connecteur transversal

courant assigné In

110 A

nombre de bornes reliées

10

dimension de trame

6 mm

couleur

gris

tension assignée (Ue)

800 V

isolé

Non

mode de pose

filetable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

SNA Vissé BJMI6-10 Bjmi6-Barrettes de Jonction 10 Pôles