Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 70²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...70 mm²
courant assigné In - 192 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472595220106
Réf. Sonepar
00026522010
Réf. Fournisseur
1SNK522010R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
16...70 mm²
courant assigné In
192 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
95...95 mm²
section de raccordement cable rigide
16...95 mm²
section de raccordement cable souple
95...95 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
22 mm
profondeur
74 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS70 Bloc de jonction SNK Vissé 70²