En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK Vissé 4² bleu

Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK Vissé 4² bleu

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472595050208

Réf. Sonepar

00026505020

Réf. Fournisseur

1SNK505020R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...4 mm²

courant assigné In

32 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

1000 V

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

profondeur

53 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

ZS4-BL Bloc de jonction SNK Vissé 4² bleu