Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 2 étages porte-composant , 2 diodes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
courant assigné In - 1 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472599854437
Réf. Sonepar
00026985443
Réf. Fournisseur
1SNK705219R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
type de composant
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.22...2.5 mm²
courant assigné In
1 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
ZK2.5-D-CH2-DU-RL Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 2 étages porte-composant , 2 diodes