Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472597050794
Réf. Sonepar
00026705079
Réf. Fournisseur
1SNK705079R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.22...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
4
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.22...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
profondeur
80.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
ZK2.5-4P-WH Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions blanc