Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 6² sectionnable, 4 connexions, alvéoles de test

Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 6² sectionnable, 4 connexions, alvéoles de test

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...6 mm²

  • courant assigné In - 27 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

  • finition de la séparation longitudinale - orientable

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3472595063161

Réf. Sonepar

00026506316

Réf. Fournisseur

1SNK506316R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...6 mm²

courant assigné In

27 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

4

finition de la séparation longitudinale

orientable

tension assignée (Ue)

500 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-55...110 °C

largeur

6 mm

profondeur

51.4 mm

plaque de fermeture requise

Oui

finition de la séparation transversale

orientable

avec prise de test intégrée

Oui

ZS6-S-4S-T2 Bloc de jonction SNK Vissé 6² sectionnable, 4 connexions, alvéoles de test