Te Entrelec - Butée d'arrêt haute à vis au pas de 10 - 1SNK900102R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 10 mm
hauteur - 65.7 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SNK accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3472599163690
Réf. Sonepar
00026916369
Réf. Fournisseur
1SNK900102R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
10 mm
hauteur:
65.7 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
74.4 mm
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.