Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - D2.5/5.I.P.4L Borne ressort Protection Incliné Vert/Jaune

Te Entrelec - D2.5/5.I.P.4L Borne ressort Protection Incliné Vert/Jaune

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.12...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472593990735

Réf. Sonepar

00026399073

Réf. Fournisseur

1SNA399073R0400

Réf. Commerciale

Te Entrelec

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.12...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

4

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de raccordement cable rigide

0.12...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5 mm

profondeur

80 mm

plaque de fermeture requise

Oui

SNA Ressort D2.5/5.I.P.4L D2.5/5.I.P.4L Borne ressort Protection Incliné Vert/Jaune