Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - D4/6.Ado Borne vissé-Ado Orange

Te Entrelec - D4/6.Ado Borne vissé-Ado Orange

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par perforation

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3472591990355

Réf. Sonepar

00026199035

Réf. Fournisseur

1SNA199035R1600

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...4 mm²

courant assigné In

17.5 A

finition raccordement électrique 1

raccordement par perforation

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

1000 V

couleur

orange

section de raccordement cable rigide

0.34...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

6 mm

profondeur

45 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

SNA ADO D4/6.ADO D4/6.Ado Borne vissé-Ado Orange