Te Entrelec - D6/10.Snbtb2 Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris - 1SNA115929R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D6/10.Snbtb2 Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591159295

Réf. Sonepar

00026115929

Réf. Fournisseur

1SNA115929R1600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA Vissé D6/10.SNBTB2 D6/10.Snbtb2 Borne vissé pour Circuits d'Essais Gris