fin de vie

Te Entrelec - Embout pré-isolé 35 mm² / 2 AWG - 16 mm - Rouge - 1SET111024R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Embout pré-isolé 35 mm² / 2 AWG - 16 mm - Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599032774

Réf. Sonepar

07600903277

Réf. Fournisseur

1SET111024R0000

Marque

Te Entrelec

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

couleur:

rouge

Embout de câblage pré-isolé 35mm², Rouge ,surface de contact de 16 mm, certifié UL, CSA, température de fonctionnement maximal 105 °C

Les Atouts de la gamme:

Les embouts de câblage pré-isolés ENTRELEC permettent uneconnexion facile, propre et fiable pour les fils souples et semi-rigides.Ils sont compatibles avec les connexions vissée, ressort et insertiondirecte. Ces embouts sont utilisés dans le monde entier, pour desapplications aussi bien industrielles que tertiaires, dès que la fiabilitéde la connexion devient essentielle.