Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - Fichier pour blocs Débrochable  / PI-Spring 2,5² , fermé

Te Entrelec - Fichier pour blocs Débrochable / PI-Spring 2,5² , fermé

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3472598057136

Réf. Sonepar

00026805713

Réf. Fournisseur

1SNK805713R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

courant assigné In

24 A

nombre de pôles

1

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension assignée (Ue)

1000 V

section de conducteur connectable

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...4 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre

1

largeur

5.2 mm

connectable

Oui

CDK2.5-E Fichier pour blocs Débrochable / PI-Spring 2,5² , fermé