Te Entrelec - Fu633-0.63A Fusibles - 1SNA168555R0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
modèle - fusible en verre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591685558
Réf. Sonepar
00026168555
Réf. Fournisseur
1SNA168555R0400
Marque
Te Entrelec
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
modèle:
fusible en verre


