En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Te Entrelec - M16/12.N Borne vissé neutre Bleu

Te Entrelec - M16/12.N Borne vissé neutre Bleu

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²

  • courant assigné In - 85 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591251296

Réf. Sonepar

00026125129

Réf. Fournisseur

1SNA125129R1600

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

2.5...16 mm²

courant assigné In

85 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide

2.5...25 mm²

section de raccordement cable souple

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

12 mm

profondeur

45.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

SNA Vissé M16/12.N M16/12.N Borne vissé neutre Bleu