Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille A) - 1SNG602059R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599067820

Réf. Sonepar

07600906782

Réf. Fournisseur

1SNG602059R0000

Marque

Te Entrelec

type de filetage:

métrique

qualité du matériau:

laiton

Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille A). Le contre-écrou est à commander à part

Les Atouts de la gamme:

Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.