Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille C) - 1SNG602023R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599064621
Réf. Sonepar
07600906462
Réf. Fournisseur
1SNG602023R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
type de filetage:
métrique
qualité du matériau:
laiton
Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage métrique, Laiton nickelé (Taille C). Le contre-écrou est à commander à part
Les Atouts de la gamme:
Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.
Les Atouts de la gamme:
Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.