Te Entrelec - Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage NPT, polyamide, noir (Taille B) - 1SNG601174R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599063235
Réf. Sonepar
07600906323
Réf. Fournisseur
1SNG601174R0000
Marque
Te Entrelec
type de filetage:
NPT
couleur:
noir
Presse-étoupe (sans contre-écrou), filetage NPT, polyamide, noir (Taille B). Le contre-écrou est à commander à part. Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.
Les Atouts de la gamme:
Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.


