Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Te Entrelec - SCF6-Flasque d'extrémité-Gris

Te Entrelec - SCF6-Flasque d'extrémité-Gris

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591187076

Réf. Sonepar

00026118707

Réf. Fournisseur

1SNA118707R0300

Réf. Commerciale

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture

Non

finition de la plaque intermédiaire

Oui

épaisseur

3 mm

couleur

gris

encliquetable

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

SNA Vissé SCF6 SCF6-Flasque d'extrémité-Gris