Teddington - Déshumidificateur d?air gainable 195 L/jour - 1200 à 2500 m3/h ? triphasé 400V - CDP135-3X400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00854000517
Réf. Fournisseur
CDP135-3X400
Réf. Commerciale
Teddington
Déshumidificateur d’air gainable 195 L/jour - 1200 à 2500 m³/h – triphasé 400 V - DANTHERM
Les Atouts de l'article:
Le déshumidificateur DANTHERM CDP 135 a été spécifiquement mis au point pour les piscines, les spas et tous les locaux à hygrométrie contrôlée. Toutes les pièces métalliques et les surfaces internes sont recouvertes d'un revêtement en poudre avant l'assemblage et les serpentins de l'évaporateur et du condenseur sont en aluminium recouvert d'époxy. La protection contre la corrosion est conforme à la norme EN/ISO 12944-2, classe C4. La gamme est équipée du régulateur Dantherm CC6 qui comporte un écran tactile intégré de 2,4" permettant à l'utilisateur de personnaliser facilement les points de consigne et de visualiser les variables opérationnelles.
Les Atouts de l'article:
Le déshumidificateur DANTHERM CDP 135 a été spécifiquement mis au point pour les piscines, les spas et tous les locaux à hygrométrie contrôlée. Toutes les pièces métalliques et les surfaces internes sont recouvertes d'un revêtement en poudre avant l'assemblage et les serpentins de l'évaporateur et du condenseur sont en aluminium recouvert d'époxy. La protection contre la corrosion est conforme à la norme EN/ISO 12944-2, classe C4. La gamme est équipée du régulateur Dantherm CC6 qui comporte un écran tactile intégré de 2,4" permettant à l'utilisateur de personnaliser facilement les points de consigne et de visualiser les variables opérationnelles.