Teddington - Kit de brasure complet B-FLAME et oxygène 2900°C - MINIFLAME

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8052740119063

Réf. Sonepar

00854011906

Réf. Fournisseur

MINIFLAME

Réf. Commerciale

Teddington

Kit de brasure complet B-FLAME et oxygène 2900°C - B-BRAZE

Les Atouts de l'article:

Le Kit MINIFLAME est un kit de brasage professionnel, indispensable pour obtenir des soudures à haute performance. Le kit est compact, puissant et efficace, il est particulièrement adapté aux applications de soudage de travaux de précision. Le Kit comprend : 1 x Bouteille B-FLAME de 1 Litre 1 x Bouteille G-OXYGEN - 1 litre - 110 bars - Connexion Valve m12x1 1 x Réducteur - Régulateur de pression de gaz B-FLAME 1 x Réducteur - Régulateur de pression d’oxygène 1 x Chalumeau avec robinets de réglage, vannes à double protection pour oxygène et gaz, tuyaux raccordés de 2 mètres et lance avec buse 160 litre/h 1 x Etoile de 4 buses de brasure de 63, 100, 250 et 315 litre/h 1 x Lunettes de protection 1 x Clé multi-usage 1 x Allumeur Température de flamme : jusqu’à 2 900°C/5 250°F