Teddington - Kit de brasure complet B-MAP et oxygène 3100°C - MAXIFLAME

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8052740119070

Réf. Sonepar

00854011907

Réf. Fournisseur

MAXIFLAME

Réf. Commerciale

Teddington

Kit de brasure complet B-MAP et oxygène 3100°C - B-BRAZE

Les Atouts de l'article:

Le Kit MAXIFLAME est un kit de brasage professionnel, indispensable pour obtenir des soudures à haute performance. Le kit est compact, puissant et efficace, il est particulièrement adapté aux applications de soudage de travaux de précision où la puissance maximale est requise dans le respect de la sécurité. Le Kit comprend : 1 x Bouteille B-MAP - 1 litre / 420 g - Raccordement Valve USA CGA 600 1 x Bouteille G-OXYGEN - 1 litre - 110 bars - Connexion Valve m12x1 1 x Réducteur - Régulateur de pression de gaz B-MAP avec manomètre BP et vanne anti-retour double protection 1 x Réducteur - Régulateur de pression d’oxygène avec manomètre AP et BP, et soupape anti-retour double protection 1 x Chalumeau avec robinets de réglage, vannes à double protection pour oxygène et gaz, tuyaux raccordés de 2 mètres et lance avec buse 160 litre/h 1 x Etoile de 4 buses de brasure de 63, 100, 250 et 315 litre/h 1 x Lunettes de protection 1 x Clé multi-usage 1 x Allumeur Température de flamme : jusqu’à 3 100°C/5 612°F