Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense - entrée pour presse étoupe - pour inter. de pos. - Pg 13,5 - plastique

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110192308

Réf. Sonepar

00002019230

Réf. Fournisseur

ZCPEG13

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

13.5

matériau

plastique

indice de protection (IP)

autre

sans halogène

Non

qualité du matériau

polyéthylène (PE)

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Non

couleur

bleu

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

raccord à écrou divisible

Non

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non