Telemecanique Sensors France - OsiSense XC Atex - Interrupteur de position - 9007CR53E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP67
hauteur du capteur - 167.132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901763383
Réf. Sonepar
01887176338
Réf. Fournisseur
9007CR53E
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
hauteur du capteur:
167.132 mm
largeur du capteur:
69.088 mm
longueur du capteur:
52.8 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-29...85 °C
Degré de protection (NEMA):
autre