Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..10bar - G 1/4 A mâle - 4..20mA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression d'enclenchement - 0...10 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110969603

Réf. Sonepar

00002096960

Réf. Fournisseur

XMLG010D21

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement

0...10 bar

dimension du filetage

autre

indice de protection (IP)

IP66

finition électronique

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Non

adapté en tant que limiteur

Non

pression de travail max.

10000 hPa

réglage initial

0...10000 hPa

pression de commutation

0...10 bar

réglage final

0...10000 hPa

différentiel de pression

0 bar

pression d'essai max.

22 bar

pression d'éclatement

25 bar

température du milieu

-15...125 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

24...24 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

finition du raccordement électrique

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Non

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

58.1 mm

largeur

0 mm

diamètre

22.8 mm

profondeur

48.5 mm