Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - conn. M8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d’alimentation - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110140064

Réf. Sonepar

00002014006

Réf. Fournisseur

XS7E1A1PAM8

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

10 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

Quader

tension d’alimentation

12...24 V

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC/DC

diamètre du capteur

8 mm

largeur du capteur

26 mm

hauteur du capteur

26 mm

longueur du capteur

13 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

fréquence de commutation

1000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus