Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - bande autocollante réfléchissante - 1m - épaisseur 0,5mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 25 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110344042

Réf. Sonepar

00002034404

Réf. Fournisseur

XUZB11

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

forme

bande réfléchissante

hauteur

1000 mm

largeur

25 mm

diamètre externe

0 mm

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Oui

avec étalon

Non