Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - bande autocollante réfléchissante - 5m - épaisseur 0,5mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 5000 mm

  • largeur - 20 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110344059

Réf. Sonepar

00002034405

Réf. Fournisseur

XUZB15

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

forme

bande réfléchissante

hauteur

5000 mm

largeur

20 mm

diamètre externe

0 mm

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Oui

avec étalon

Non