Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Telemecanique Sensors France - OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,6m -F- conn. M12

Telemecanique Sensors France - OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,6m -F- conn. M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 600...600 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110157222

Réf. Sonepar

00002015722

Réf. Fournisseur

XUB5APANM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

portée de détection

600...600 mm

courant de sortie max.

100 mA

indice de protection (IP)

IP67K

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

800 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

Teach-In

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

largeur du capteur

0 mm

diamètre du capteur

18 mm

hauteur du capteur

46 mm

longueur du capteur

76 mm

fonction de touche

commutation foncée

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

distance min. du réflecteur

0.3 mm

temps de réaction

1 ms

portée du champ de protection

0.3 m

fréquence de commutation

500 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

type de tension

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

autre

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière infrarouge

spot lumineux

0 mm²

numéro AWG

0

matériau de la gaine de câble

autre

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

température ambiante

-25...55 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - plastique - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3?1 m - axial - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC