Telemecanique Sensors France - OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O- conn. M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
distance de commutation assignée - 4000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110148749
Réf. Sonepar
00002014874
Réf. Fournisseur
XUB1APBNM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP65
distance de commutation assignée
4000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
distance de détection max.
5500 mm
procédé de réglage
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
0 mm
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
60 mm
fonction de touche
commutation foncée
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
distance min. du réflecteur
1000 mm
température ambiante
-25...55 °C
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
500 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
0 nm
type de lumière
lumière infrarouge
spot lumineux
0 mm²
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - plastique - infrarouge réflex - portée > 1?5m - axial - sortie PNP - 1O - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC