Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - apprentissage - 50x42mm - M8

Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - apprentissage - 50x42mm - M8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 50 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119006446

Réf. Sonepar

00002900644

Réf. Fournisseur

XUYFANEP40050

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

largeur de fourche

50 mm

courant de sortie max.

100 mA

indice de protection (IP)

IP65

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

taille d'objet min.

0.2 mm

profondeur de fourche

42 mm

distance de commutation assignée

50 mm

distance de détection max.

50 mm

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

Teach-In

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

type de construction spécial

largeur du capteur

50 mm

diamètre du capteur

0 mm

hauteur du capteur

42 mm

longueur du capteur

10 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique

verre

matériau du boîtier/corps

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

distance min. du réflecteur

0 mm

temps de réaction

0.02 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

10000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

type de tension

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

message avant défaillance

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière infrarouge

spot lumineux

0 mm²

numéro AWG

0

matériau de la gaine de câble

autre

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

température ambiante

-20...60 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V