Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 1O+1F - pré-cablé 5m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • force de retenue - 8 N

  • avec déverrouillage interne - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110107203

Réf. Sonepar

00002010720

Réf. Fournisseur

XCSMP59L5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

force de retenue

8 N

avec déverrouillage interne

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

finition du raccordement électrique

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec dévérouillage auxiliaire

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 60 Hz

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CC

250...250 V

largeur du capteur

15 mm

hauteur du capteur

87 mm

longueur du capteur

30 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition de l'élément de commutation

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

1.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

type de construction du boîtier

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

autre

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

indice de protection (IP)

IP67K

Preventa - interrupteur de sécurité XCSMP - contact 1O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - câble 5m - 4 x 0,5 mm²