Telemecanique Sensors France - Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. corps - long portée - 810mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP69K
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 400 mA
portée du champ de protection - 17 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119620246
Réf. Sonepar
01887962024
Réf. Fournisseur
XUSL4E3BB081LWH
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP69K
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
400 mA
portée du champ de protection
17 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique
0 mm
hauteur du capteur
977 mm
hauteur du champ de protection
810 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP/PNP
longueur du capteur
76 mm
type de tension
AC/DC
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
75 mm
capacité de détection des éprouvettes
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur et récepteur
température ambiante
-25...55 °C
avec fonction silence
Oui
override possible
Non
temps de réaction
3 ms
résolution réduite
Oui
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec codage des faisceaux
Non
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
longueur d'onde du capteur
950 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui