En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118031043

Réf. Sonepar

00002803104

Réf. Fournisseur

XY2CE1A250EX

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

longueur max. de la tirette

70 m

indice de protection (IP)

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

rouge

température ambiante

-20...60 °C