Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • longueur max. de la tirette - 50 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110699722

Réf. Sonepar

00002069972

Réf. Fournisseur

XY2CE1A590

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

longueur max. de la tirette

50 m

indice de protection (IP)

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

rouge

température ambiante

-25...70 °C