Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 2O+2F

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 2O+2F

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118132856

Réf. Sonepar

00002813285

Réf. Fournisseur

XY2CE2A290H7

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

longueur max. de la tirette

70 m

indice de protection (IP)

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

rouge

température ambiante

-25...70 °C