Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à droite - 2O+1F - Pg13.5

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à droite - 2O+1F - Pg13.5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119619479

Réf. Sonepar

01887961947

Réf. Fournisseur

XY2CJR19

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de directions d'actionnement

0

longueur max. de la tirette

30 m

indice de protection (IP)

IP67/IP69

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

rouge

température ambiante

-25...70 °C