Telemecanique Sensors France - XCMN - ID Position - poussoir M12 à galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110214895
Réf. Sonepar
00002021489
Réf. Fournisseur
XCMN21F2L1
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP65
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
poussoir à galet
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur
59 mm
largeur du capteur
30 mm
longueur du capteur
16 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
type de construction spécial
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Telemecanique Sensors XCMN - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature Plastique - tête poussoir M12 à galet métal - 1NO+1NC action brusque - câble PVC 1m - LHP 30x50x16mm - IP65 IK04