Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - XCMN - ID Position - poussoir M12 galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 1m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type d'interface - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110214901

Réf. Sonepar

00002021490

Réf. Fournisseur

XCMN21F3L1

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP65

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

poussoir

matériau du boîtier/corps

plastique

finition du raccordement électrique

avec câble préconfectionné

hauteur du capteur

88 mm

largeur du capteur

30 mm

longueur du capteur

16 mm

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.1 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

Quader

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Telemecanique Sensors XCMN - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature Plastique - tête poussoir M12 orientée à 90 ° à galet métal - 1NO+1NC action brusque - câble PVC 1m - LHP 30x50x16mm - IP65 IK04