Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - XE2SP21 - éléments de contacts inter position NC+NO dorés à action brusque

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110196122

Réf. Sonepar

00002019612

Réf. Fournisseur

XE2SP2158

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

modèle

intégrable

mode de pose

autre

Telemecanique Sensors XE2SP21 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC/D/K/P - NC+NO dorés à action brusque - connexion à vis étrier - capteur de fin de course