Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif inox - M8 L51mm noyable Sn2,5mm DC3-PNP NO - 5m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2.5 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d’alimentation - 12...48 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110132304

Réf. Sonepar

00002013230

Réf. Fournisseur

XS608B1PAL5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

2.5 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

tension d’alimentation

12...48 V

finition du raccordement électrique

câble radial

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

matériau du boîtier/corps

métal

type de tension

AC/DC

diamètre du capteur

8 mm

largeur du capteur

0 mm

hauteur du capteur

0 mm

longueur du capteur

50 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...48 V

fréquence de commutation

2500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique inox fileté M8 - L51mm - noyable Sn2,5mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-48V - câble 5m - IP 65-68 - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact