TESTO - Kit mini-enregistreur de donnees pour temperature testo 174 T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -30...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547010828
Réf. Sonepar
02964000065
Réf. Fournisseur
05720561
Réf. Commerciale
TESTO
indication
numérique
plage de mesure
-30...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
Le kit mini-enregistreur de données pour la température testo 174T est une aide pratique pour la mesure constante de la température. A l'achat de ce kit, vous recevez également une interface USB pour le transfert des données sur PC