TESTO - Kit mini-enregistreur de temperature et humidite de l'air testo 174 H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -20...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547010835
Réf. Sonepar
02964000066
Réf. Fournisseur
05720566
Réf. Commerciale
TESTO
indication
numérique
plage de mesure
-20...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
Documente de facon précise et continue la température de l?air et l?humidité relative dans dépôts de stockage ou bureaux. Livré avec interface USB pour programmation et consultation des données, support mural, piles, protocole d'étalonnage