TESTO - Sonde de contact stable en téflon, Tmax 230 °C, (TC type K) - 06289992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 120 mm
plage de mesure - -50...230 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.25 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547001390
Réf. Sonepar
02964700139
Réf. Fournisseur
06289992
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
120 mm
plage de mesure:
-50...230 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.25 m
La sonde de contact stable et robuste est idéale pour mesurer la température sur les plaques de gril ainsi que les plaques chauffantes, plaque de cuissonet les plats de four. Elle est utilisable jusqu'à une température de +230 °C.