TESTO - Sonde pour tuyau, TC type K - 06024592

CopieCopie
TESTO - Sonde pour tuyau, TC type K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 165 mm

  • plage de mesure - -60...130 °C

  • matériau - acier

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 1.2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547004254

Réf. Sonepar

02964700425

Réf. Fournisseur

06024592

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

165 mm

plage de mesure:

-60...130 °C

matériau:

acier

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Sonde de température avec étrier de fixation pour les mesures de température sur des tuyaux, avec temps de réponse rapide.