TESTO - testo 915i - Thermomètre connecté avec sonde flexible (TC type K) - 05634915

CopieCopie
TESTO - testo 915i -  Thermomètre connecté avec sonde flexible (TC type K)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...400 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547023941

Réf. Sonepar

02964702394

Réf. Fournisseur

05634915

Marque

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...400 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Des mesures de température plus rapides, plus flexibles et plus simples.