TESTO - testo 915i - Thermometre connecte avec sondes de temperature (TC type K)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -50...400 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547023958
Réf. Sonepar
02964702395
Réf. Fournisseur
05635915
Réf. Commerciale
TESTO
indication
numérique
plage de mesure
-50...400 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Oui
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
mesure infrarouge
Non
Mesures de température plus rapides, plus flexibles et plus simples, il comprend un thermomètre testo 915i connecté (commande via Smartphone), une sonde d?ambiance, une sonde d?immersion-de pénétration ainsi qu?une sonde de contact rapide