TESTO - Tube de Pitot droit 360mm TC Type K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 360 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547017933
Réf. Sonepar
02964701793
Réf. Fournisseur
06352043
Réf. Commerciale
TESTO
longueur
360 mm
Tube de pitot droit (longueur 360mm) TC type K, étendue de mesure de 0 à +600 °C