Theben - Actionneur chauffage encastré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480311
Réf. Sonepar
00073848031
Réf. Fournisseur
4800540
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
grandeur de commande continue
Oui
grandeur de commande commutable
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
72
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Non
nombre d’entrées numériques
2
Courant de coupure max. (charge résistive)
1 A
nombre de sorties
1
courant de sortie max.
1 A
tension de commutation
230...230 V
indice de protection (IP)
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Actionneur de chauffage LUXORliving encastré à 1 canal. Commande silencieuse de servomoteurs thermiques 230 V AC. Régulateur de température de chauffage/refroidissement intégré. 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel