Theben - Actionneur commut 1 C RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480212
Réf. Sonepar
00073848021
Réf. Fournisseur
4800620
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
nombre d’entrées numériques
2
Puissance de coupure max.
1800 W
puissance max. de commutation LED
600 W
puissance de sortie
2000 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur commutation 1 canal RF. 2 entrées binaires pour bouton poussoir, fonction temporisation et impulsion. Contact 10A/230V. 600W LED.