Theben - Actionneur H6 triac 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468480175
Réf. Sonepar
00073848017
Réf. Fournisseur
4800441
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
autre
grandeur de commande continue
Oui
grandeur de commande commutable
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Courant de coupure max. (charge résistive)
0.4 A
nombre de sorties
6
courant de sortie max.
5 A
tension de commutation
240...240 V
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur de chauffage LUXORLIVING commande de servomoteur, 24V CC en tout ou rien ou 0-10 V CC en continu